※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB2L-100A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ) 75965036 10UTB2L-100A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ) 75965036

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75965036 品番10UTB2L-100A
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
質量(kg)49 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)330 寸法H(mm)201 ねじ径M16 呼び径(B)4 寸法L1(mm)165 寸法t(mm)18 方式フローティング、三方二面シート、Lポート 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式フランジ形 寸法D1(mm)460 材質(ボール)SCS13A/SUS304 寸法d(Φmm)102 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)19 呼び径(A)100 寸法g(mm)151 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする