※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965045 10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965045

10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード75965045 品番10SCTDZ
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCPH2 寸法L(mm)108 寸法H(mm)108 呼び径(B)1/2 方式フローティング 寸法D(mm)130 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 呼び径(A)15 材質(カバー)SCPH2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする