※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
75965061
品番
10SCTDZ
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCPH2
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
111
呼び径(B)
3/4
方式
フローティング
寸法D(mm)
130
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
呼び径(A)
20
材質(カバー)
SCPH2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材