※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965070 10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965070

10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード75965070 品番10SCTDZ
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCPH2 寸法L(mm)127 寸法H(mm)124 呼び径(B)1 方式フローティング 寸法D(mm)160 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 呼び径(A)25 材質(カバー)SCPH2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする