※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
75965088
品番
10SCTDZ
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCPH2
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
143
呼び径(B)
2
方式
フローティング
寸法D(mm)
230
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
呼び径(A)
50
材質(カバー)
SCPH2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材