※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965097 10SCTDZ 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 75965097

10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 注文コード75965097 品番10SCTDZ
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCPH2 寸法L(mm)190 寸法H(mm)179 呼び径(B)2-1/2 方式フローティング 寸法D(mm)400 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A 呼び径(A)65 材質(カバー)SCPH2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする