※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1/4B 仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付) 注文コード75965167 品番EAB200-UTE-8A
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び径・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付

仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付) 材質【ボディ/ハウジング】SCS14A 呼び径1/4B 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 アズワン品番64-3870-43 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動部タイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする