※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL100-TE 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ) 75965237 EAL100-TE 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ) 75965237 EAL100-TE 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ) 75965237

小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75965237 品番EAL100-TE
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様【操作機】EAL型(AC100V リレー内蔵90°正逆回転) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜+100 寸法L(mm)109 寸法H(mm)149 呼び径(B)2 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気) 寸法S(mm)6 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒 寸法d1(mm)Rc2 材質(キャップ)C3771 寸法H1(mm)66 呼び径(A)50 寸法H2(mm)60 寸法E1(mm)55 寸法E2(mm)30 寸法W1(mm)59 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)109 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782+Crめっき 材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)68 クラス10K 呼び圧力10K ボア径レデューストボア 駆動部タイプ2
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする