※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
注文コード
75965246
品番
EAL200-TE
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【操作機】EAL型(AC200V リレー内蔵90°正逆回転)
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜+100
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
104
呼び径(B)
3/8
寸法L1(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)
60
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3531+NI-Crめっき
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(キャップ)
C3771
寸法H1(mm)
28
呼び径(A)
10
寸法H2(mm)
92
寸法H3(mm)
5
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C6782+Crめっき
材質(スラストワッシャ)
充填剤入りPTFE
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
22
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
レデューストボア
駆動部タイプ
1
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材