※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
75965307
品番
EAL200-TE
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【操作機】EAL型(AC200V リレー内蔵90°正逆回転)
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜+100
寸法L(mm)
109
寸法H(mm)
149
呼び径(B)
2
寸法L1(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法S(mm)
6
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
耐脱亜鉛黄銅棒
寸法d1(mm)
Rc2
材質(キャップ)
C3771
寸法H1(mm)
66
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
60
寸法E1(mm)
55
寸法E2(mm)
30
寸法W1(mm)
59
寸法W2(mm)
32
寸法H3(mm)
109
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C6782+Crめっき
材質(スラストワッシャ)
充填剤入りPTFE
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
68
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
レデューストボア
駆動部タイプ
2
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材