仕様【操作機】EAL型(AC100V リレー内蔵90°正逆回転)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)0〜+100
寸法L(mm)79
寸法H(mm)118
呼び径(B)1
寸法L1(mm)40
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)60
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)40
材質(ボール)C3531+NI-Crめっき
寸法d1(mm)Rc1
材質(キャップ)C3771
寸法H1(mm)42
呼び径(A)25
寸法H2(mm)92
寸法H3(mm)5
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6782+Crめっき
材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE
材質(ボールシート)PTFE
寸法S1(mm)41
クラス10K
呼び圧力10K
ボア径レデューストボア
駆動部タイプ2