※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
呼び径(B)2
呼び径(A)50
材質(本体)CAC406
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)316SS+Crめっき
材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE
材質(ボールシート)PTFE
材質(ステムベアリング)グラスファイバー入PTFE
注文コード75965551
品番EAL100-UTE
参考基準価格(税別)¥102,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)