※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
SCS14A小型空圧ボール弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75965639
品番
CS-UTE-25A
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
呼び径
1B
方式
レデューストボアスプリングリターン
接続
ねじ込み JIS B0203
アズワン品番
64-3875-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動部タイプ
CS-2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材