※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 注文コード75965657 品番ESR100-TKLBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【操作機】ESR型(AC100V スプリングリターン式(停電時バルブ閉)) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0〜+80(凍結無きこと) 寸法L(mm)62 寸法H(mm)150 寸法d(mm)13 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)2.0(80℃以下の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)66 材質(ボール)SUS316(ON-OFF仕様) 寸法d2(mm)Rc3/4 寸法H1(mm)57 呼び径(A)20 寸法H2(mm)92 寸法E1(mm)21 寸法E2(mm)54 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)SBR 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)32 クラス10K 呼び圧力10K ボア径レデューストボア 駆動部タイプ1
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする