※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
小型自動式 青銅製ファンコイル用ボールバルブ スプリングリターン式(ESRシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
75965675
品番
ESR200-TKLBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【操作機】ESR型(AC200V スプリングリターン式(停電時バルブ閉))
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0〜+80(凍結無きこと)
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
150
寸法d(mm)
13
呼び径(B)
3/4
寸法L1(mm)
30
最高使用圧力(MPa)
2.0(80℃以下の冷温水)
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
66
材質(ボール)
SUS316(ON-OFF仕様)
寸法d2(mm)
Rc3/4
寸法H1(mm)
57
呼び径(A)
20
寸法H2(mm)
92
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
54
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
SBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
32
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
レデューストボア
駆動部タイプ
1
注意
※記載の材質はバルブ本体のものです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材