※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径4B 注文コード75965691 品番20SLBOショウボウ-100A
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び径2種類から選べます 他の種類を見る

日本消防安全センター認定品

呼び径4B 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)3 材質(ジスク)SUS403

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする