※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注文コード
75965761
品番
(F)G-20DJUE
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本消防安全センター認定品
仕様
バタフライ弁、ギア操作式
材質
【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)
形状
ウエハ
使用温度範囲(℃)
-20〜+120(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
246
寸法d(mm)
100
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
2.0(-20〜+120℃)
寸法D(mm)
146
寸法C(mm)
185
寸法D1(mm)
180
寸法H1(mm)
183
呼び径(A)
100
寸法H2(mm)
101
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
20K
呼び圧力
20K
各種認証
日本消防安全センター認定品(VA-022号)
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材