※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)TP-32A×25A マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ) 75965788 (F)TP-32A×25A マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ) 75965788

マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/4×1 呼び径(A)32×25 注文コード75965788 品番(F)TP-32A×25A
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

日本消防安全センター認定品

用途湿気配管 仕様マジックジョイント 形状その他 種類マジックジョイント 適合規格認定番号:PJ-076号 呼び径(B)1-1/4×1 最高使用圧力(MPa)2 寸法F(mm)90 寸法D(mm)41 寸法E(mm)53 寸法C(mm)64 寸法d(Φmm)Rc1 材質(キャップ)S25C 寸法G(mm)35 呼び径(A)32×25 材質(カバー)S25C 最高許容圧力(MPa)2(-5〜120℃) 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・鋼板 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)S25C 材質(ホルダー)S25C 接続形状ねじ込み形 接続径1-1/4×Rc1 材質(ロックリング)304SS 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする