用途湿気配管
仕様マジックジョイント
形状その他
種類マジックジョイント
適合規格認定番号:PJ-076号
呼び径(B)1-1/2×1-1/4
最高使用圧力(MPa)2
寸法F(mm)96
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法C(mm)74
寸法d(Φmm)Rc1-1/4
材質(キャップ)S25C
寸法G(mm)41
呼び径(A)40×32
材質(カバー)S25C
最高許容圧力(MPa)2(-5〜120℃)
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・鋼板
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)S25C
材質(ホルダー)S25C
接続形状ねじ込み形
接続径1-1/4×Rc1-1/4
材質(ロックリング)304SS
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2