※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ) 75965806 (F)G-10BJUE-200A アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ) 75965806

アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75965806 品番(F)G-10BJUE-200A
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時) 寸法L(mm)60 寸法H(mm)303 適合規格認定番号:VA-121号 呼び径(B)8 寸法D(mm)257 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア 呼び径(A)200 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10K 呼び圧力10K バルブ種類バタフライバルブ
注意
※本製品は火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎および熱から有効に保護されている場合には使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする