画像準備中

室外機用遮熱シール+断熱 4枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4枚) 注文コード75969839 品番SN-W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱+断熱シール4枚入。
耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。
シール状で取付け簡単、見た目もスッキリ。

材質【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル 質量(g)180 寸法(cm)(1枚あたり)32×20 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする