アール
アールの 空調/換気関連部品
アールの エアコン部材
アールの 配管副部材
室外機用遮熱テープ 8cm×4m テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75969936
品番
SN-W05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
8cm幅のシールタイプの遮熱シールです。
天面、全面、側面 貼り付け可能です。
日本製です。
使用期間;約5年間。(使用環境によります)
材質
【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【粘着材】アクリル
寸法(cm)
8×400