画像準備中

オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/4 ドレン排出手動ドレンコック付 流れ方向逆流れ(右→左) 注文コード75970286 品番M1000-8G-W-ZX1
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980
この商品は接続口径・ドレン排出・流れ方向など24種類から選べます 他の種類を見る

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。
エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気ラインの油分除去に
計測・計装等、油を嫌う回路に。
接続口径G1/4 質量(kg)0.096 種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3) 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 ねじの種類【配管ねじ】Gねじ 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 材質(ボウル)ナイロンボウル 表示単位bar表示 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ろ過度(μm)0.01(公称値) ドレン貯容量(cm3)3 最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下) マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※最大処理流量は最大処理流量グラフをメーカーカタログもしくは添付の画像でご確認ください。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3 入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする