ホームテイスト
ホームテイストの オフィスインテリア
ホームテイストの ハンガー
ホームテイストの その他ハンガー
ブランコハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75973425
品番
HT-SWH-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
クローゼットの収納力が格段にアップするブランコハンガー!
高さは11段階に調節可能で、丈の長いものから短いものまで対応でき、限られたスペースを有効活用!
ハンガーバーも41-70cmの無段階伸縮!
材質
スチール
色
シャビーオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41-70×6×101.5
質量(kg)
1
仕上
クロームメッキ
用途
衣服をハンガーにかけたまま、たっぷりと収納できます。使わない時は小さくたためるコンパクト設計です。
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません