壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75974387 品番 SWAT-H-BWAT-MM-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32〜55インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。

対応インチサイズ32〜55インチ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118〜168、サウンドバー:約100×19.5×3.8 質量(kg)テレビスタンド:約18.1、サウンドバー:約4 材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装 用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする