曜日別特売
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396

SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396
SWAT-H-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974396

壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード75974396品番SWAT-H-BWAT-MM-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~55インチウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8質量(kg)テレビスタンド:約18.1、サウンドバー:約4材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする