438-059-50 自封式ドレントラップ カクダイ 75990049 438-059-50 自封式ドレントラップ カクダイ 75990049

自封式ドレントラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75990049 品番 438-059-50
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。

材質ABS、SI 呼び50 適合縦引・横引兼用 クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75990033
2023-02-28
用途:
ウォークイン冷蔵庫内冷却器ドレン配管
丸田サービス 様 (建設業・工事業)

弁部が外せて清掃できる等メンテナンス性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする