カクダイ
万能ホーム胴長水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75992036
品番
702-516-13
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
材質
青銅
タイプ
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
アズワン品番
64-6488-87