カクダイ
カクダイの 補修材
カクダイの 浴室/台所用
水まわり仮補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75994075
品番
797-043
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
浴槽や洗面・手洗器の割れの仮補修用
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
材質
ブチルゴム、特殊粘着剤
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.5
耐熱温度(℃)
-20〜80
危険等級
その他のもの
アズワン品番
64-6500-86
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類