画像準備中

真空計 Φ60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75994303 品番一般 DRT1/4x60x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状D枠(埋込型つば有り) 質量(g)195 種類一般真空計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする