JSA-114B 内装式車両阻止箱 トメバコ114 ジェイウィン(J win) 75995588 JSA-114B 内装式車両阻止箱 トメバコ114 ジェイウィン(J win) 75995588 JSA-114B 内装式車両阻止箱 トメバコ114 ジェイウィン(J win) 75995588

内装式車両阻止箱 トメバコ114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75995588 品番JSA-114B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。

外装アルミニューム(アルマイト加工) 長さ(cm)鉄Lアングル(クロートメッキ) 寸法(cm)114×46×49 ブラック 用途敷地内の安全確保に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする