ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の テント倉庫
ジェイウィン(J win)の 防災用ドームテント
立哨ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75995597
品番
JRB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
防炎性の素材を使用しています。
色
シルバー
材質
防炎性ターポリン/透明PVC
フレーム
イレクターパイプ
付属品
水タンク×2
組立寸法(mm)
800×800×1920
質量(kg)
28
用途
敷地内の安全確保に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】立哨ボックス JRB-1
参考になった