1-8450-21 クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75996121

 

1-8450-21 クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75996121 1-8450-21 クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75996121 1-8450-21 クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75996121

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード75996121 品番1-8450-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
ニトリル製ですので環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

サイズL 厚さ(mm)約0.12 トラスコ品番430-7283 材質ニトリルゴム ブルー 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 アズワン品番1-8450-21 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75996121 1-8450-21 75692908 - クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 1箱(100枚) 2,890 税込3,179 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-02
用途:
バイクの整備
サービス業

此の商品は、大変丈夫で破れにくく重宝しています、3日間使用していますが一回も破れません。

対象商品:
75996112
2020-07-03
用途:
作業時に使用
建設業・工事業

作業時の下履きに使用していますが、メーカー違いでこんなに差が出るかくらいに、切れて無駄になる。

対象商品:
75996112
2018-01-23
用途:
装置の組み立て作業時

我が部署の定番品です。無くなりそうになる度に購入しています。常時在庫有りのため助かっています。他製品を使う予定は無いので、これからも在庫してください。

1人が参考にしています
対象商品:
75996112
2017-08-04
用途:
機械の組立など。
日本トムソン株式会社 様 (製造業)

価格は、他より少し高いが、納期が早くてとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする