V-200C ディスポカップ(箱売り) アズワン 75996155 V-200C ディスポカップ(箱売り) アズワン 75996155

ディスポカップ(箱売り)

(4件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1000個) 注文コード 75996155 品番 V-200C
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,135
販売価格(税別)
33,759

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。

容量(mL)200 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 1目盛(mL)20 目盛あり 最大径×高さH(Φmm×mm)83×85 底径(Φmm)58 アズワン品番5-077-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75996137
2021-03-25
用途:
シンキー製練太郎を用いての脱泡攪拌
教育・研究機関

ばら売りが取り扱い中止となっていたので箱で買わざるを得なかったが,せめて100個単位の箱売りが欲しい.また梱包も1000個まとめて袋に入っているが,埃の混入等を考えると,100個単位で袋に分けておいてほしい.

対象商品:
75996173
2017-04-12
用途:
吸水測定等 測定に使用
アルケア株式会社 様

1度だけ底に線がついているタイプが安かったので購入したのですが、取り出しにくいのが欠点でやめてしまいました。底が平らなので、攪拌しやすく使いやすいので、もう何年もここのメ−カ−の製品を使用しています

対象商品:
75996137
2017-02-16
用途:
吸水測定 材料の分量を測定等
アルケア株式会社 様

バキュ-ムタイプの為、底が平らな事、そして取り出す時にスム-ズに出せることが良いです。以前、値段が安いからと別のタイプにしたときに、取出しがきつすぎて手に傷がついてしまったことがあり、今はずっとこのタイプの使用です。

対象商品:
75996137
2015-01-15
用途:
実験で液体を中に入れる
化研テック株式会社 様 (製造業)

いつも購入しているのは商社さんなのですが今回はこちらで購入しました。
急ぎで低額な商品がほしくてそれのみでは送料がかかってしまうため無料になるようにこちらで発注しました。
値段的には少しMonotarOさんの方が高くなりましたが 発注してからすぐに届いたのでよかったです。
急ぐときには利用させて頂きたいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする