パワースクラム(Vベルトタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75996358 品番 4-3V 630
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ベルト上幅(mm)40.4 ベルト高さ(mm)10 有効外周長さ(inch)63 材質ゴム 種類Vベルト リブ本数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624026
2018-06-15
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

対応が早くて大変助かりました。
もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする