SRS-30 スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 75996566 SRS-30 スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 75996566

スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75996566 品番 SRS-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。

適合配管径(Φmm)
VP管:30
被覆銅管(10mm):19.05
適合配管
ネオンドレンパイプ:NDD-20N
PMQ:13
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 トラスコ品番786-8898 厚さ(mm)本体:1.2、フタ:1.0 タイプ全ネジボルト取付(片吊り) 寸法H(mm)80 寸法L1(mm)75 寸法A(mm)38 表面処理ユニクロ 寸法L2(mm)63 許容静荷重(N[kgf])196(20)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする