因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75996593
品番
SRS-45
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
適合配管径(Φmm)
被覆銅管(10mm):31.75
被覆銅管(20mm):12.70
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
トラスコ品番
786-8928
厚さ(mm)
本体:1.2、フタ:1.0
タイプ
全ネジボルト取付(片吊り)
寸法H(mm)
87
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
52
表面処理
ユニクロ
寸法L2(mm)
77
適合配管
PMQ:25
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。