因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
125
注文コード
75996611
品番
SRS-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
適合配管径(Φmm)
被覆銅管(10mm):50.80
被覆銅管(20mm):38.10
適合配管
ネオンドレンパイプ:NDD-504N
PMQ:50
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
トラスコ品番
786-8952
厚さ(mm)
本体:1.6、フタ:1.0
タイプ
全ネジボルト取付(片吊り)
寸法H(mm)
125
寸法L1(mm)
118
寸法A(mm)
80
表面処理
ユニクロ
寸法L2(mm)
106
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。