因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
パイプフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75996663
品番
PL-24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
適合配管
6.35(8mm)×9.52(8mm)
6.35(8mm)×12.70(10mm)
用途
※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
100
色調
グレー
適合ボルト径
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
74.5(7.6)