※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-7KN パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工 75996751 TK-7KN パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工 75996751 TK-7KN パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工 75996751

パイプロック(パイプサポート+固定バンド)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75996751 品番 TK-7KN
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質
パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP
固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ) 適合配管径(Φmm)22.22 寸法A(mm)22.36 寸法B(mm)35 寸法E(mm)35.0 寸法C(mm)69.6 寸法D(mm)37.6 寸法F(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75996785
2022-08-15
用途:
空調冷媒配管の縦管支持に
建設業・工事業

因幡電工さんの商品なので不具合はありません。
縦管の真ん中辺りに一箇所使用します。ガッチリ固定できますので、固定が終わればその後の配管は工事しやすいです。
こちらの商品と一緒に専用支持材も使用すると簡単です。
※支持材へも熱が伝わりますので断熱(専用品有り)が必要です。

私の会社で取引きしている商社ではバラで取り寄せることができませんので、必要なときはモノタロウさんで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする