バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の Vベルト(スタンダード)
パワースクラム(Vベルトタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全265種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75996979
品番
2-5V 630
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ベルト上幅(mm)
33.4
ベルト高さ(mm)
16
有効外周長さ(inch)
63
材質
ゴム
種類
Vベルト
リブ本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方