※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
壁直付けベース金具
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
材質
SPHC
表面処理
ユニクロめっき処理
注文コード
75997013
品番
TK-K100
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・表面処理
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPHC
表面処理
ユニクロめっき処理
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
3.2
用途
パイプロックTK用