※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
保温カバー(パイプロックTK用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997135
品番
TK-9SH
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
パイプロックTK用
本体
化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)
適合品番
TK-9K
材質(表面)
ファイルム:ポリエチレン
保温材厚(mm)
10