因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
配管自在バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997415
品番
HBR-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
SPCD
長さ(mm)
ボルト部(W3/8)/50
長さL(mm)
バンド部/213.4
表面処理
ユニクロ
適合配管径(Φmm)
インシュレーション/(無し)83〜89、(有り)77〜83
厚さt(mm)
バンド部/0.8
切断有効長さ(mm)
インシュレーション(HBI)/191
適合管
VP・VU管(インシュレーション無し)/75A