※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの バタフライバルブ
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004101
品番
RB-MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
1.5S
形状
ストレート
質量(kg)
1.34
呼び径
1.5S
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
80
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
91
ハンドル形状
レバー式
寸法ID(mm)
35.7
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材