※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
手動2方ボールバルブFKM(1.0S〜1.5S)ヘルール式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004135
品番
2BM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
形状
ストレート
質量(kg)
1.6
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
110
寸法E(mm)
150
材質(パッキング)
FKM(フッ素ゴム)
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
39
ハンドル形状
レバー式
寸法ID(mm)
23
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材