※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2BM 手動2方ボールバルブFKM(2.0S〜4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー 76004162 2BM 手動2方ボールバルブFKM(2.0S〜4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー 76004162

手動2方ボールバルブFKM(2.0S〜4.0S)ヘルール式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76004162 品番 2BM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径2.5S 形状ストレート 質量(kg)5.7 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)210 寸法E(mm)160 寸法B(mm)145 寸法C(mm)71 材質(ボール)AISI316L ハンドル形状レバー式 寸法ID(mm)59.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする