※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004171
品番
2BV-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
質量(kg)
0.7
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
90
寸法E(mm)
70
材質(パッキング)
PTFE
寸法B(mm)
51
ハンドル形状
レバー式
寸法ID(mm)
10.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材