※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2BV-M 小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー 76004196 2BV-M 小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー 76004196

小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76004196 品番 2BV-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)90 寸法E(mm)70 材質(パッキング)PTFE 寸法B(mm)54 ハンドル形状レバー式 寸法ID(mm)17.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする