画像準備中

CASARL 引手付き鎌錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76005666 品番KLD51-CS3-SC 表示錠
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

室外側にシリンダー錠を設け、キーによって施解錠します。
鎌の施錠状態を保持するロック機構が搭載されています。
戸と枠の隙間から鎌を直接操作しての不正解錠が困難です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 仕上サテンクローム(シルバー塗装/底面部のみ) 適合扉厚(mm)28〜36
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする